Beli Set Mata Bor Tangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  4. BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  5. Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)
    60%
    Mulai

    Rp85.900

    Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: Finished with carbon steel and electroless nickel plating.
    • Compatible drills: Impact drivers, electric mills and drill presses
  6. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  7. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  8. TRUSCO Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    58%
    Mulai

    Rp32.900

    TRUSCO Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    Deskripsi:
    -Used to make threaded holes and to clean them out.-For repairing and manufacturing coarse thread ridges.-Tungsten hand set tap.-Work Material: Iron, Light Metal.
    atribut:
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
  9. TRUSCO Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    55%
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    Deskripsi:
    -Used to make threaded holes and to clean them out.-For repairing and manufacturing coarse thread ridges.-Tungsten hand set tap.-Work Material: Iron, Light Metal.
    atribut:
    • Set Contents: Tip/Plug/Bottoming
    • Machining Thread: Metric Thread Screw
    • Material: Low-Alloy Steel (SKS)
    • Precision: JIS Class 3
  10. Sherwood Set Mata Bor HSS Bright (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sherwood Set Mata Bor HSS Bright (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal cases. Point angle: 118, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10-20, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS328 : Part 1 DIN 338N & ANSI B94 - 11M. Set contains: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5 and 13.0mm.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Metric
    • Max. Drill Size (mm): 13
    • Minimum Drill Size (mm): 1
    • Size Increment (mm): 0.5
    • Case Type: Metal
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Drill Size Included (mm): 1 to 13 x 0.5
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Flute Construction: Ground Flute
    • eclassCode: 21010101
  11. Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp999.900

    Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Metric
    • Case Type: Metal Case
    • Flute Construction: Ground Flute
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
  12. Ishihashi Seiko Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    Mulai

    Rp149.900

    Ishihashi Seiko Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    Deskripsi:
    -Tungsten hand set tap.-You can use both on through hole and blind hole.-More economical than high-speed steel.-Work Material: Iron, Light Metal.
    atribut:
    • Set Contents: Tip/Plug/Bottoming
    • Precision: JIS Class 3
    • Machining Thread: Metric Thread Screw
    • Material: Alloy Tool Steel (SKS2)
  13. Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Set Contents : - 13pcs : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
  14. TJAP MATA Straight Shank Drill HSS (Mata Bor Lurus)
    20%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

  15. TRUSCO Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    atribut:
    • Screw: (Processing thread) Metric thread
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
  16. BOSCH Set Mata Bor CYL-9 Construction (Drill Bit Set)
    26%
    Mulai

    Rp299.900

    BOSCH Set Mata Bor CYL-9 Construction (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan at
    atribut:
    • Packaging: Platic packaging, cassette, with Euro hole
    • Diameter: 4,5,6,6,8,10,12 mm
    • Total Length: 75,85,100,100,120,120,150 mm
    • Working Length: 40,50,60,60,80,80,90 mm
    • Part Number: 2607010543
  17. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  18. KRISBOW Countersink Step Drill Bit (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Countersink Step Drill Bit (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    Counter Sink Step Drill Bit Set 5Pcs
    atribut:
    • Packing Dimensions (mm): 77x13x140
  19. SwissTech Set Mata Bor HSS TiN (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp2.199.900

    SwissTech Set Mata Bor HSS TiN (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Case Type: Metal Case
    • System of Measurement: Metric
    • Material: High Speed Steel
    • Flute Construction: Ground Flute
    • Standards Met: BS 328 DIN 338
    • Finish/Coating: Bright TiN (Tip)
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Size Increment: 0.5mm
    • Minimum Drill Size: 1mm
Daftar Harga Set Mata Bor Tangan Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)Rp29.900
Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)Rp85.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
TRUSCO Hand Tap Set (Set Mata Tap)Rp32.900
TRUSCO Hand Tap Set (Set Mata Tap)Rp1.499.900
Sherwood Set Mata Bor HSS Bright (Drill Bit Set)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)